曜日別特売

スロットミル MSTC型

スロットミル MSTC型 - 京セラスロットミル MSTC型 - 京セラスロットミル MSTC型 - 京セラ
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法Hmin(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
刃幅W(mm)
寸法a(mm)
寸法ap1(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法dh7(Φmm)
溝長T(mm)
刃径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40569322MSTC100AN1416-10-3T13.9-100-----min/14,max/1634.8-846.8-3225.91006
261,500
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
40569331MSTC125AN1416-10-4T13.9-125-----min/14,max/1643.5-1054.8-4034.41258
328,200
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
40569347MSTC160AN1416-10-5T13.9-160-----min/14,max/1643.5-1054.8-4051.916010
387,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
40569356MSTC125AN1618-10-4T15.9-125-----min/16,max/1843.5-1054.8-4034.41258
328,200
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
40569365MSTC160AN1618-10-5T15.9-160-----min/16,max/1843.5-1054.8-4051.916010
387,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
40569374MSTC100SN1416-10-3T-4810024-50.8--min/14,max/167-12.420142724.41006
270,600
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
40569383MSTC125SN1416-10-4T-5812526-50.8--min/14,max/168-14.427183231.91258
355,100
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
40569392MSTC160SN1416-10-5T-7016030-50.8--min/14,max/169-16.456-4043.416010
406,500
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
40569401MSTC125SN1618-10-4T-5812526-50.8--min/16,max/188-14.427183231.91258
355,100
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
40569417MSTC160SN1618-10-5T-7016030-50.8--min/16,max/189-16.456-4043.416010
406,500
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
40569426MSTC125AN1820-12-4T18.2-125-----min/18,max/20.743.5-1054.8-40341258
328,200
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
40569435MSTC160AN1820-12-5T18.2-160-----min/18,max/20.743.5-1054.8-4051.516010
387,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
40569444MSTC125AN2123-12-4T20.8-125-----min/21,max/23.343.5-1054.8-40341258
328,200
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
40569453MSTC160AN2123-12-5T20.8-160-----min/21,max/23.343.5-1054.8-4051.516010
387,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
40569462MSTC125SN1820-12-4T-5812526-51--min/18,max/20.78-14.427183231.91258
355,100
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
40569471MSTC160SN1820-12-5T-7016030-51--min/18,max/20.79-16.456-4043.416010
406,500
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
40569487MSTC125SN2123-12-4T-5812526-51--min/20.7,max/23.38-14.427183231.91258
355,100
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
40569496MSTC160SN2123-12-5T-7016030-51--min/20.7,max/23.39-16.456-4043.416010
406,500
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
40569505MSTC125AR1820-12-8T18.2-125---(min)18.1,(max)19.434-43.5(max)11.71054.8-40-1258
312,500
取扱い終了
40569514MSTC160AR1820-12-10T20.8-160---(min)18.1,(max)19.451.5-43.5(max)11.71054.8-40-16010
368,500
取扱い終了
40569523MSTC125AL1820-12-8T18.2-125---(min)18.1,(max)19.434-43.5(max)11.71054.8-40-1258
312,500
取扱い終了
40569532MSTC160AL1820-12-10T18.2-160---(min)18.1,(max)19.451.5-43.5(max)11.71054.8-40-16010
368,500
取扱い終了
40569541MSTC125SR1820-12-8T-581252634-(min)51,(max)52.331.9-8(max)11.714.4271832-1258
338,100
取扱い終了
40569557MSTC160SR1820-12-10T-701603034-(min)51,(max)52.343.4-9(max)11.716.456-40-16010
387,100
取扱い終了
40569566MSTC125SL1820-12-8T-581252650-(min)31.7,(max)3331.9-8(max)11.714.4271832-1258
338,100
取扱い終了
40569575MSTC160SL1820-12-10T-701603050-(min)31.7,(max)3343.4-9(max)11.716.456-40-16010
387,100
取扱い終了
40569584MSTC400AN551-630-1013.84-101.6-----min/14,max/1635.2-7.9247.75-31.7526.1101.66
249,000
取扱い終了
40569593MSTC500AN551-630-1013.84-127-----min/14,max/1642.3-9.5257.15-38.134.11278
312,500
取扱い終了
40569602MSTC600AN551-630-1013.84-152.4-----min/14,max/1642.3-9.5257.15-38.146.8152.410
368,500
取扱い終了
40569611MSTC500AN630-709-1015.85-127-----min/16,max/1842.3-9.5257.15-38.134.11278
312,500
取扱い終了
40569627MSTC600AN630-709-1015.85-152.4-----min/16,max/1842.3-9.5257.15-38.146.8152.410
368,500
取扱い終了
40569636MSTC500AN709-813-1218.2-127-----min/18,max/20.642.3-9.5257.15-38.133.81278
312,500
取扱い終了
40569645MSTC600AN709-813-1218.2-152.4-----min/18,max/20.642.3-9.5257.15-38.146.5152.410
368,500
取扱い終了
40569654MSTC500AN813-917-1220.8-127-----min/20.6,max/23.242.3-9.5257.15-38.133.81278
312,500
取扱い終了
40569663MSTC600AN813-917-1220.8-152.4-----min/20.6,max/23.242.3-9.5257.15-38.146.5152.410
368,500
取扱い終了
40569672MSTC500AR709-813-1218.2-127---(min)18.1,(max)19.433.8-42.3(max)11.79.5257.15-38.1-1278
312,500
取扱い終了
40569681MSTC600AR709-813-1218.2-152.4---(min)18.1,(max)19.446.5-42.3(max)11.79.5257.15-38.1-152.410
368,500
取扱い終了
40569697MSTC500AL709-813-1218.2-127---(min)18.1,(max)19.433.8-42.3(max)11.79.5257.15-38.1-1278
312,500
取扱い終了
40569706MSTC600AL709-813-1218.2-152.4---(min)18.1,(max)19.446.5-42.3(max)11.79.5257.15-38.1-152.410
368,500
取扱い終了
40570363MSTC100AR1416-10-6T13.9-100---(min)13.9,(max)14.925.9-34.8(max)9.1846.8-32-1006
249,000
取扱い終了
40570372MSTC125AR1416-10-8T13.9-125---(min)13.9,(max)14.934.4-43.5(max)9.11054.8-40-1258
312,500
取扱い終了
40570381MSTC160AR1416-10-10T13.9-160---(min)13.9,(max)14.951.9-43.5(max)9.11054.8-40-16010
368,500
取扱い終了
40570397MSTC125AR1618-10-8T15.9-125---(min)15.2,(max)16.234.4-43.5(max)9.11054.8-40-1258
312,500
取扱い終了
40570406MSTC160AR1618-10-10T15.9-160---(min)15.2,(max)16.251.9-43.5(max)9.11054.8-40-16010
368,500
取扱い終了
40570415MSTC100AL1416-10-6T13.9-100---(min)13.9,(max)14.925.9-34.8(max)9.1846.8-32-1006
249,000
取扱い終了
40570424MSTC125AL1416-10-8T13.9-125---(min)13.9,(max)14.934.4-43.5(max)9.11054.8-40-1258
312,500
取扱い終了
40570433MSTC160AL1416-10-10T13.9-160---(min)13.9,(max)14.951.9-43.5(max)9.11054.8-40-16010
368,500
取扱い終了
40570442MSTC125AL1618-10-8T15.9-125---(min)15.2,(max)16.234.4-43.5(max)9.11054.8-40-1258
312,500
取扱い終了
40570451MSTC160AL1618-10-10T15.9-160---(min)15.2,(max)16.251.9-43.5(max)9.11054.8-40-16010
368,500
取扱い終了
40570467MSTC100SR1416-10-6T-481002437.7-(min)50.8,(max)51.824.4-7(max)9.112.4201427-1006
257,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする