大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
25
30
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571866
M4×14
1箱(500個)
14
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571927
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
9,398
¥10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571945
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571954
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43572042
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43572085
M4×20
1箱(500個)
20
¥
6,798
¥7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43572094
M4×25
1箱(500個)
25
¥
7,898
¥8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43572173
M4×30
1箱(500個)
30
¥
8,798
¥9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧