(+)トラスタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(SUS410/ブラック)(小箱)

(+)トラスタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数18材質SUS410十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9.4
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43571132M4×121箱(1000個)12
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
43571157M4×201箱(500個)20
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571166M4×251箱(500個)25
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571184M4×61箱(1000個)6
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571202M4×141箱(500個)14
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571236M4×301箱(500個)30
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
418126624×81箱(1000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
418126714×101箱(1000個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418126624×8417218544×84×8 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41721854(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418126714×10417218724×104×10 (+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41721872(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする