大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSW
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43578421
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578437
M3×6
1箱(2200個)
M3
6
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578446
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578455
M3×10
1箱(1800個)
M3
10
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578464
M3×12
1箱(2200個)
M3
12
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578473
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578482
M3×20
1箱(1400個)
M3
20
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578491
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578507
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578516
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578525
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578534
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578543
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578552
M4×16
1箱(900個)
M4
16
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578561
M4×18
1箱(800個)
M4
18
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578604
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578613
M6×30
1箱(300個)
M6
30
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578622
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578631
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578647
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43578656
M6×50
1箱(180個)
M6
50
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581517
M4×20
1箱(700個)
M4
20
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581526
M4×25
1箱(600個)
M4
25
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581535
M4×30
1箱(500個)
M4
30
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581544
M4×35
1箱(400個)
M4
35
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581553
M4×40
1箱(500個)
M4
40
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581562
M5×8
1箱(800個)
M5
8
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581571
M5×10
1箱(800個)
M5
10
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581587
M5×12
1箱(700個)
M5
12
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581596
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581605
M5×15
1箱(600個)
M5
15
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581614
M5×16
1箱(500個)
M5
16
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581623
M5×20
1箱(450個)
M5
20
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581632
M5×25
1箱(500個)
M5
25
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581641
M5×30
1箱(500個)
M5
30
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581657
M5×35
1箱(400個)
M5
35
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581666
M5×40
1箱(350個)
M5
40
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581675
M6×10
1箱(450個)
M6
10
3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581684
M6×12
1箱(400個)
M6
12
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581693
M6×14
1箱(400個)
M6
14
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581702
M6×15
1箱(350個)
M6
15
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581711
M6×16
1箱(350個)
M6
16
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581727
M6×20
1箱(300個)
M6
20
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43581736
M6×22
1箱(400個)
M6
22
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧