大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43578543
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧