大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種ガイド付きBRP形G=5)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.50/(最小)3.85
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43570405
M4×16
¥
8,598
¥9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧