大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ブラック)(小箱)
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
18
20
25
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571814
M3×6
1箱(2000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571823
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
43571832
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
8,498
¥9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
43571841
M4×8
1箱(1000個)
M4
18
8
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571857
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
8,198
¥9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
43571875
M4×16
1箱(500個)
M4
18
16
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571911
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571936
M4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
7,398
¥8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
43571972
M4×20
1箱(500個)
M4
18
20
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571981
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
6,798
¥7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43571963
M4×18
1箱(500個)
M4
18
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧