曜日別特売

(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数18材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43545941M4×61箱(2000個)6
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43545957M4×81箱(1000個)8
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
43545966M4×101箱(1000個)10
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
43545975M4×121箱(1000個)12
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
43545984M4×161箱(1000個)16
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43545993M4×181箱(500個)18
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546002M4×201箱(500個)20
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546011M4×251箱(500個)25
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546027M4×301箱(500個)30
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546036M4×351箱(500個)35
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546045M4×401箱(200個)40
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546054M4×451箱(200個)45
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546063M4×501箱(200個)50
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
43546072M4×601箱(200個)60
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
42516765M4×141箱(1000個)14
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする