大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(SUS410/ダクロ)(小箱)
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
ダクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571114
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
10,980
¥12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571141
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571175
M3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
9,298
¥10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571193
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
8,298
¥9,128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571211
M4×20
1箱(500個)
M4
18
20
¥
5,698
¥6,268
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571227
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
6,798
¥7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571254
M4×8
1箱(1000個)
M4
18
8
¥
6,598
¥7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571324
M3×6
1箱(2000個)
M3
24
6
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43571342
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
9,598
¥10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧