大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43571455
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
6
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571464
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
8
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571473
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
10
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571482
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571491
M3×30
1箱(1000個)
M3
30
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571507
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
10
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571516
M4×55
1箱(400個)
M4
55
2
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43571525
M8×30
1箱(200個)
M8
30
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧