大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(400個)
¥8,298
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4500個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M3
M3.5
M4
M8
長さ(mm)
55
6
8
10
20
30
55
十字穴番号
2
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43571516
品番
M4×55
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧