大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)P=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43586024
M4×8
1箱(1600個)
8
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586033
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586042
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586051
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586067
M4×20
1箱(800個)
20
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43586076
M4×25
1箱(600個)
25
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧