日産ネジ
(+)バインドタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548556
M5×12
1箱(500個)
M5
16
12
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548565
M5×16
1箱(500個)
M5
16
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548574
M5×20
1箱(400個)
M5
16
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548583
M5×25
1箱(200個)
M5
16
25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548617
M2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548626
M2×6
1箱(8000個)
M2
40
6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548635
M2×8
1箱(5000個)
M2
40
8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548644
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548653
M2×12
1箱(5000個)
M2
40
12
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548662
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
28
5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548671
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
28
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548687
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
28
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548696
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548705
M2.6×12
1箱(3000個)
M2.6
28
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548714
M3×5
1箱(2000個)
M3
24
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548732
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548741
M3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548757
M3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548766
M3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548775
M3×30
1箱(500個)
M3
24
30
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548784
M3.5×6
1箱(2000個)
M3.5
20
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548793
M3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
20
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548802
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548811
M4×6
1箱(1000個)
M4
18
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548845
M4×14
1箱(500個)
M4
18
14
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548881
M4×30
1箱(500個)
M4
18
30
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548933
M5×30
1箱(200個)
M5
16
30
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548942
M4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548976
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548985
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43548994
M4×25
1箱(500個)
M4
18
25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549003
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43549152
M3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧