日産ネジ
(+)バインドタッピンねじ(3種溝なしC-0形)(ステンレス/)(小箱)
ねじの呼び
M4
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520206
M4×14
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520215
M4×18
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520224
M4×20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧