日産ネジ
(+)バインドタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520461
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520477
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43520504
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43591807
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43591816
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧