大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526935
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
¥
5,698
¥6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43526944
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43526953
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
4,698
¥5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43526962
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
4,298
¥4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43526971
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
4,398
¥4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43526987
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43526996
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
5,998
¥6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527005
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
2
¥
7,398
¥8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527014
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
5,798
¥6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527023
M5×60
1箱(230個)
M5
60
2
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527032
M5×70
1箱(200個)
M5
70
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527041
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
6,898
¥7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527057
M6×14
1箱(600個)
M6
14
3
¥
6,898
¥7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527066
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
43527075
M6×85
1箱(180個)
M6
85
3
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527084
M6×140
1箱(150個)
M6
140
3
¥
27,980
¥30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527093
M6×150
1箱(140個)
M6
150
3
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527102
M8×25
1箱(220個)
M8
25
3
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43527111
M8×30
1箱(200個)
M8
30
3
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧