大阪魂
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ゼロクロームSB
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43557202
M5×25
1箱(700個)
M5
25
2
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557211
M5×30
1箱(600個)
M5
30
2
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557227
M5×35
1箱(500個)
M5
35
2
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557236
M5×40
1箱(400個)
M5
40
2
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557245
M5×45
1箱(350個)
M5
45
2
¥
9,798
¥10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557254
M5×50
1箱(300個)
M5
50
2
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557263
M6×12
1箱(600個)
M6
12
3
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557272
M6×14
1箱(600個)
M6
14
3
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557281
M6×15
1箱(500個)
M6
15
3
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557297
M6×16
1箱(500個)
M6
16
3
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557306
M6×20
1箱(400個)
M6
20
3
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557324
M6×30
1箱(400個)
M6
30
3
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557333
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557342
M6×40
1箱(300個)
M6
40
3
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557351
M6×45
1箱(250個)
M6
45
3
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557367
M6×50
1箱(200個)
M6
50
3
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43557412
M6×25
1箱(500個)
M6
25
3
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558523
M3×6
1箱(3500個)
M3
6
2
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558532
M3×8
1箱(2500個)
M3
8
2
¥
9,498
¥10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558541
M3×10
1箱(2200個)
M3
10
2
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558557
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
2
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558566
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
2
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558575
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
2
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558584
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
2
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558593
M4×8
1箱(2000個)
M4
8
2
¥
13,980
¥15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558602
M4×10
1箱(1800個)
M4
10
2
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558611
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
2
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558627
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
2
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558636
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
2
¥
8,998
¥9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558645
M4×20
1箱(900個)
M4
20
2
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558654
M4×25
1箱(700個)
M4
25
2
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558663
M4×30
1箱(600個)
M4
30
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558672
M4×35
1箱(500個)
M4
35
2
¥
7,298
¥8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558681
M4×40
1箱(600個)
M4
40
2
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558697
M4×45
1箱(500個)
M4
45
2
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558706
M4×50
1箱(450個)
M4
50
2
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558715
M5×10
1箱(1100個)
M5
10
2
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558724
M5×12
1箱(1000個)
M5
12
2
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558733
M5×14
1箱(800個)
M5
14
2
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558742
M5×16
1箱(700個)
M5
16
2
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43558751
M5×20
1箱(600個)
M5
20
2
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧