大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43587047
M5×18
1箱(500個)
M5
18
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587056
M5×20
1箱(500個)
M5
20
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587065
M6×12
1箱(500個)
M6
12
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587074
M6×20
1箱(350個)
M6
20
3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587083
M6×25
1箱(400個)
M6
25
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587092
M5×16
1箱(600個)
M5
16
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587485
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
43587494
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43587503
M5×12
1箱(800個)
M5
12
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
43587512
M5×14
1箱(600個)
M5
14
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588063
M6×30
1箱(350個)
M6
30
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588072
M6×35
1箱(300個)
M6
35
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588081
M6×40
1箱(250個)
M6
40
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588097
M6×45
1箱(200個)
M6
45
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588106
M8×16
1箱(200個)
M8
16
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588115
M8×20
1箱(180個)
M8
20
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588124
M8×25
1箱(250個)
M8
25
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588133
M8×30
1箱(200個)
M8
30
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
43588142
M8×35
1箱(170個)
M8
35
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588151
M8×40
1箱(150個)
M8
40
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588167
M8×45
1箱(130個)
M8
45
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588176
M8×50
1箱(120個)
M8
50
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588185
M8×70
1箱(80個)
M8
70
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588194
M8×80
1箱(50個)
M8
80
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43588203
M8×100
1箱(50個)
M8
100
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43601914
M4×10
1箱(2000個)
M4
10
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧