M5×14 (+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43587512

(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
十字穴番号2
内容量1箱(600個)注文コード43587512品番M5×14
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)8.7
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
3
穴の形状
十字穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする