大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法K(mm)
3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43588212
M6×20
1箱(350個)
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43588221
M6×25
1箱(400個)
25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧