曜日別特売

透明ストレーナ フランジ式

透明ストレーナ フランジ式 - セキスイ透明ストレーナ フランジ式 - セキスイ

本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。

材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44419995SS15TFZ15フランジ式PVC1/21.0(常温)
16,280
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44420004SS20TFZ20フランジ式PVC3/41.0(常温)
18,670
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44420013SS25TFZ25フランジ式PVC11.0(常温)
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44420022SS32TFZ32フランジ式PVC1・1/41.0(常温)
30,760
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44420031SS40TFZ40フランジ式PVC1・1/21.0(常温)
32,210
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44420047SS50TFZ50フランジ式PVC21.0(常温)
43,090
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする