曜日別特売

PoE CAT6LANケーブル

PoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライPoE CAT6LANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダード適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)PoE対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362857KB-T6POE-03BKCAT636.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44362866KB-T6POE-05BKCAT656.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
44362875KB-T6POE-07BKCAT676.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
4,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
44362884KB-T6POE-10BKCAT6106.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
5,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
44362893KB-T6POE-15BKCAT6156.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
7,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
44362902KB-T6POE-20BKCAT6206.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
10,300
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
44362911KB-T6POE-30BKCAT6306.4ブラックストレート結線より線(撚線)PoE対応22
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362911
2020-10-03
用途: 電気工事
伸光電建建設業・工事業

部品単価が高い、安く成れば快適に使用できると思う。

対象商品 : 44362902
2020-08-19
用途: 防犯カメラ
松井建築建設業・工事業

レコーダーとカメラの接続に使ったのですが、特になんの違和感もなく使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする