厨房用横形自在水栓本体

厨房用横形自在水栓本体 - カクダイ厨房用横形自在水栓本体 - カクダイ厨房用横形自在水栓本体 - カクダイ
(1件のレビュー)
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
注意
※パイプは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694182707-097-13QR
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44371616707-097-13
4,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44371616707-097-1349694182707-097-13QR707-097-13 厨房用横形自在水栓本体 カクダイ 49694182厨房用横形自在水栓本体カクダイ1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49694182
2024-09-25
用途: 職場の流し場で
株式会社三彩

二条ネジの利点、僅かな操作角度で水量が出てくれて助かる。
今までポタポタ流れていたのでクセになってるメンバーには、締め過ぎに注意して!と促す必要が有りますね。
蛇口パイプは注文コード 32970673 品番 9114を購入しました。高さが出て使い易い!と好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする