ベンリー直立形自在水栓
【少ない力で楽々開閉】二条ねじ仕様になっており、90°回転で全開にできます。大量の湯水を素早く出し止めできます。
【汚れにくいフラットレバー】フラットレバーハンドルなのでお手入れが簡単です。手が塞がっていても手の甲や肘で開閉出来て便利です。
【フレキシブルパイプ仕様】吐水パイプがフレキシブルに曲がるので吐水方向が自由自在に調整できます。
【泡沫吐水】吐水パイプに泡沫器が付いているので、泡を含んだ水流で水はねを軽減します。
- 用途
- 厨房水栓
- タイプ
- 泡沫吐水
- 対辺(mm)
- ロックナット:24
- パイプ長(mm)
- 400
- 取付穴径(mm)
- 22~27
- 内容量
- 1個
注意
※吐水パイプの耐熱温度は60℃です。厨房のコンロまわり等の高熱環境が予想される場所には設置しないでください。水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
































