曜日別特売

メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ)

メタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) - カクダイメタカポリユニオンアダプター(ワンタッチ) - カクダイ

高温用ノンアスベストパッキン付き

材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手使用温度(℃)1~95寸法B(mm)38.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381601615-303-10A10G1/2
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
44381723615-303-16A16G1/2
5,150
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
44381732615-303-1313G1/2
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
44381741615-303-16B16G3/4
5,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする