曜日別特売

フレキパイプ用平行ニップル

フレキパイプ用平行ニップル - カクダイフレキパイプ用平行ニップル - カクダイフレキパイプ用平行ニップル - カクダイフレキパイプ用平行ニップル - カクダイフレキパイプ用平行ニップル - カクダイフレキパイプ用平行ニップル - カクダイフレキパイプ用平行ニップル - カクダイ
(9件のレビュー)
材質黄銅内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443857926465-20×132920×13
770
629
692(税込)
当日出荷
443858966465-203420
840
769
846(税込)
当日出荷
404942466465-133013
500
439
483(税込)
当日出荷
530087086465-25X204125×20
1,850
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
531214786465-254525
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494246
2023-05-24
用途: 水栓設置時、同メーカーフレキパイプとフレキパイプをつなぐために使用
株式会社 ワールド・クラス卸売・小売業

丈夫な感じがしてしっかりつなぐことができて全く問題なしです。

対象商品 : 40494246
2022-11-09
用途: フレキシブルパイプの延長用
ひまわりソフトウエアデザインズその他業種

洗面台の混合栓を交換したとき、ついていたパイプが長すぎて湾曲させるとホースがつぶれて水が出なくなるので、フレキシブルパイプを購入して延長し、元のホースとつなぐために購入しました。水漏れもなくしっかり働いています。

対象商品 : 53008708
2021-04-20
用途: 雨水タンクのDIY
建設業・工事業

スイコー ホームローリータンク50リットルの接続に使いました。

対象商品 : 40494246
2020-11-23
用途: 洗面台の給水管より洗濯機に給水した 自宅の水道

計画通りの商品でした。細かい部品ですが取り付けも簡単にできました。フレキシブル菅の口ネジにもピッタリ適合

対象商品 : 40494246
2020-06-09
用途: 水道配管時 ネジ径違いの整合に適している。

配管状態変更時の適合性で必要になったので使用。 この様な物があるので作業性が良い。

対象商品 : 44385896
2019-09-09
用途: 錦鯉池の加温用、熱交換パイプの腐蝕部分をカットして繋ぎました。
おやじ養鯉場

今までは、フレキ管1本丸ごと交換したり、長くカットしたりしていましたが、ロスを最短に出来るので良いです!

対象商品 : 40494246
2019-10-06
用途: 部品交換時
光サービスその他業種

使い勝手が良いので、気に入ってます。毎回この商品を使っています。

対象商品 : 40494246
2017-12-27
用途: 水道
建設業・工事業

商品には問題ありませんでしたが、
当日出荷なのに土曜に注文したため当日出荷されず、
WEBのフォームからキャンセルの連絡をしたが週明けに発送された。
他で購入したので返品したいが送料自己負担なので泣き寝入りです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする