曜日別特売

バルブソケット2型

バルブソケット2型 - カクダイバルブソケット2型 - カクダイ

金属と樹脂はインサート加工

用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用材質PVC、青銅形状ソケット種類樹脂管用継手取付ねじ管用テーパネジ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44387305632-20013
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
44387314632-20116
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
44387323632-20220
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
44387332632-20325
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
44387341632-20430
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
44387357632-20540
6,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
44387366632-20650
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
44387375632-20765
16,750
取扱い終了
44387384632-20875
22,250
取扱い終了
44387393632-209100
32,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする