カクダイ
銅管用T型リングジョイント
材質
黄銅
形状
ティー
種類
銅管用継手
材質(スリーブ)
樹脂
内容量
1個
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44392476
668-015
8
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
44392485
668-016
10
¥
1,160
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材