カクダイ
銅管用リングジョイント
(1件のレビュー)
材質
黄銅
種類
銅管用継手
内容量
1個
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び
寸法C
適合管外径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44392494
668-009
R
銅管:8
R3/8
銅管:8
ブッシング
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
44392503
668-010
R
銅管:8
R1/2
銅管:8
ブッシング
¥
620
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
44392512
668-013
R
銅管:10
R1/2
銅管:10
ブッシング
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
53010074
668-001
R
銅管:8
R1/8
銅管:8
-
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
53010083
668-008
R
銅管:8
R1/4
銅管:8
-
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
53010099
668-011
R
銅管:10
R1/4
銅管:10
-
¥
620
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
53010108
668-012
R
銅管:10
R3/8
銅管:10
-
¥
650
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材