銅管用外ネジアダプター

銅管用外ネジアダプター - カクダイ銅管用外ネジアダプター - カクダイ銅管用外ネジアダプター - カクダイ銅管用外ネジアダプター - カクダイ銅管用外ネジアダプター - カクダイ
(1件のレビュー)
形状ストレート種類銅管用継手内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び
寸法C(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44392546618-40-15.88R15.8815.88黄銅
650
569
626(税込)
当日出荷
44392555618-41-22.22R22.2222.22黄銅
1,080
929
1,022(税込)
3日以内出荷
443925646419-13×15.88R1315.88青銅
850
749
824(税込)
3日以内出荷
443925736419-13×22.22R1322.22青銅
1,180
979
1,077(税込)
3日以内出荷
443925826419-20×22.22R2022.22青銅
1,350
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392564
2024-08-12
用途: 銅管工事

銅管に止水栓を接続させるのに使いました。ロウづけも問題なくできました。漏水があり、ロウづけを再度やり直すトラブルがありましたが、銅管のヤスリかけが不十分だったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする