カクダイ
パッキン
用途
T/#1050-EPDM
材質
白色EPDM
寸法C(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44395294
794-042-13
11.5
18.5
13
¥
140
¥
108
¥
119
(税込)
4日以内出荷
44395303
794-042-20
16
24
20
¥
170
¥
148
¥
163
(税込)
3日以内出荷
44395312
794-042-25
22
30
25
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください