曜日別特売

補修用Oリング

補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ補修用Oリング - カクダイ
(24件のレビュー)

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。

材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40195303794-85-31袋(2枚)2.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195312794-85-41袋(2枚)3.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195321794-85-51袋(2枚)4.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195337794-85-61袋(2枚)5.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195346794-85-71袋(2枚)6.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195355794-85-81袋(2枚)7.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195364794-85-91袋(2枚)8.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
40195373794-85-101袋(2枚)9.81.9
140
96
106(税込)
当日出荷
44396371794-85-10A1袋(2枚)9.82.4
140
96
106(税込)
当日出荷
40195382794-85-111袋(2枚)10.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195391794-85-11R1袋(2枚)10.52.7
190
159
175(税込)
当日出荷
44395881794-85-11.21袋(2枚)112.4
190
169
186(税込)
当日出荷
40195407794-85-121袋(2枚)11.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
44395924794-85-12.51袋(2枚)12.32.4
190
169
186(税込)
当日出荷
40195416794-85-141袋(2枚)13.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195425794-85-151袋(2枚)14.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195434794-85-161袋(2枚)15.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195443794-85-171袋(2枚)172
190
159
175(税込)
当日出荷
40195452794-85-181袋(2枚)17.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195461794-85-201袋(2枚)19.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195477794-85-211袋(2枚)20.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
40195486794-85-221袋(2枚)21.82.4
190
159
175(税込)
当日出荷
44396003794-85-22.41袋(2枚)22.13.5
230
199
219(税込)
当日出荷
40195495794-85-241袋(2枚)23.73.5
230
209
230(税込)
当日出荷
40195504794-85-251袋(2枚)24.73.5
230
189
208(税込)
当日出荷
44396012794-85-25.51袋(2枚)25.23.5
230
219
241(税込)
当日出荷
40195513794-85-261袋(2枚)25.73.5
230
209
230(税込)
当日出荷
40195522794-85-281袋(2枚)27.73.5
230
189
208(税込)
当日出荷
40195531794-85-291袋(2枚)28.73.5
230
209
230(税込)
3日以内出荷
44396021794-85-29.51袋(2枚)29.23.5
230
219
241(税込)
4日以内出荷
40195547794-85-301袋(2枚)29.73.5
230
209
230(税込)
当日出荷
40195556794-85-311袋(2枚)30.73.5
230
209
230(税込)
4日以内出荷
44396037794-85-31.51袋(2枚)31.23.5
230
199
219(税込)
3日以内出荷
40195565794-85-321袋(2枚)31.73.5
230
189
208(税込)
当日出荷
44396046794-85-341袋(2枚)33.73.5
250
209
230(税込)
当日出荷
44396055794-85-351袋(2枚)34.73.5
250
209
230(税込)
当日出荷
44396064794-85-35.51袋(2枚)35.23.5
250
209
230(税込)
当日出荷
44396073794-85-361袋(2枚)35.73.5
250
209
230(税込)
3日以内出荷
44396082794-85-381袋(2枚)37.73.5
250
209
230(税込)
当日出荷
44396091794-85-391袋(2枚)38.73.5
250
209
230(税込)
当日出荷
44396107794-85-401袋(2枚)39.73.5
250
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
44396116794-85-411袋(2枚)40.73.5
280
229
252(税込)
4日以内出荷
44396125794-85-421袋(2枚)41.73.5
280
229
252(税込)
3日以内出荷
44396134794-85-441袋(2枚)43.73.5
280
229
252(税込)
3日以内出荷
44396143794-85-451袋(2枚)44.73.5
280
229
252(税込)
3日以内出荷
44396152794-85-461袋(2枚)45.73.5
280
229
252(税込)
3日以内出荷
44396161794-85-48R1袋(1枚)47.65.7
280
229
252(税込)
3日以内出荷
44396177794-85-481袋(2個)47.73.5
280
229
252(税込)
3日以内出荷
44396186794-85-491袋(2個)48.73.5
280
229
252(税込)
4日以内出荷
44396195794-85-50R1袋(1枚)49.65.7
300
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 機械のメンテナンス作業
UMエンジニアリングサービス業

期待したとおりの製品で満足しています。今後も必要に応じて購入することにしたいと思います。

2025-03-13
用途: 洗面化粧台の補修
その他業種

近所のホームセンターに同サイズがなかったので、こちらで購入しました。
ぴったりでした。

対象商品 : 40195321
2024-02-26
用途: 高圧洗浄機の補修

ケルヒャーの高圧ホースの先端に付けるものを探していました。
近所のホームセンターに無かったのでとても助かりました。
サイズも内径4.8mmでぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 40195452
2023-12-19
用途: ジムニーJA22WのサーモワックスOリングの代用品として

ジムニーJA22WのサーモワックスのOリングの代用品として使用しました。
以前から知られた方法ですので、サイズ的にはぴったりでした。

対象商品 : 40195391
2023-10-22
用途: 屋外水栓のパッキン

屋外水栓のパッキンに使用。ほぼ規格が同じなので、カセットロックの蛇口に使えます。

対象商品 : 40195391
2023-05-12
用途: 散水栓の補修用
製造業

既存品が輸入品で、あまり一般的なサイズではないのか取り寄せました。

対象商品 : 40195364
2022-09-23
用途: シールに使いました。
製造業

弾力性、取り付けともによいです。耐久性をこれから確認します。

対象商品 : 40195303
2022-01-04
用途: 湯沸器等の水抜栓の補修

水抜栓のОリングがひび割れて漏れるようになったので交換用に購入。
必要なサイズを選んで購入出来るのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
散水ホースドラムから水漏れしており、Oリングの交換を考えています。
交換の際、バルブの中か、Oリングに何か加工かグリスが必要になるのでしょうか。
回答:
本件の原因がOリングの摩耗により水漏れがあるとの前提で話をすすめます。
交換の際、バルブの中か、Oリングに何か加工かグリスが必要か、
とのことですが、特に加工やグリスは必要ないと考えます。
対象商品:
40195303
1が参考にしています
2014-06-06

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする