カクダイ
ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44398365
607-710-100
-
-
-
-
-
-
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
44398374
6077-100
100
20
0.6
31
15
2
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
44398383
6077-125
125
22
0.6
31
20
2
¥
38,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください