曜日別特売

ダイヤモンドカッター(大理石・タイル用)

ダイヤモンドカッター(大理石・タイル用) - カクダイダイヤモンドカッター(大理石・タイル用) - カクダイダイヤモンドカッター(大理石・タイル用) - カクダイ
(1件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443983926078-100100200.631152
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
443984016078-125125220.631202
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44398392
2017-04-04
用途: 大理石の切断
アシスト株式会社建設業・工事業

2枚の購入を1枚に変更出来ないのは、おかしいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする