カクダイ
洗濯機用水栓 ストッパーつき
(1件のレビュー)
仕様
自動閉止機構付き
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44398952
721-606-13
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
44398943
721-604-13
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください