曜日別特売

洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき

洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき - カクダイ洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき - カクダイ洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき - カクダイ
(2件のレビュー)
取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅呼び径13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44399171772-104
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44399171
2023-09-28
用途: 全自動洗濯機の蛇口側水栓として使う。
春原その他業種

やはりカクダイの製品は、信頼できます。交換前のニップルが一部樹脂製で、経年劣化による水漏れが発生し、本製品に交換しました。現在問題なく使用できています。

対象商品 : 44399171
2014-12-09
用途: ・洗濯機、給水ジョイント、接続用、水栓金具(ゴムホース接続型)を取り外し「ニップル・ストッパー付」に交換
株式会社あわしま家電

・水栓金具がゴムホース接続型ですと、洗濯機ワンタッチ給水継手金具(洗濯機に付属品)が中心に取付が困難で水漏が発生する恐れがあり
少々費用がかかりますが、漏水、給水ホース脱落の心配なく、安心である。商品は取付安く「スグレモノ」でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする