曜日別特売

排水用接続ホース

排水用接続ホース - カクダイ排水用接続ホース - カクダイ
(2件のレビュー)
適合パイプ呼び径
VP管:50、65、75
VU管:50、65
用途426-131、426-154縦引トラップ用材質PVCホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)0.62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44399546437-321
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44399546
2014-12-16
用途: 50mm管洗濯パントラップ排水接続工事

付属フレキホースが若干固く接続アダプターが抜けやすい、垂直にしか使用できず、位置出しを完璧にでていないと、抜け易くなります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 44399546
2014-05-20
用途: 洗濯パン用排水

メーカー品のため、マッチングが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする