幅広トラップU管

幅広トラップU管 - カクダイ幅広トラップU管 - カクダイ
材質黄銅形状U管仕様テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き入数10/箱材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444014270434W-38×1403814014282
12,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
444013840434W-25×1402514013284
8,800
取扱い終了
444013930434W-32×1003210013758
9,000
取扱い終了
444014020434W-32×1403214015282
9,800
取扱い終了
444014110434W-32×20032200177117
11,000
取扱い終了
444014360434W-38×18038180162102
13,500
取扱い終了
530140370434W-25X10025100114.570.5
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする