VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)

VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) - カクダイVP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) - カクダイ
(2件のレビュー)

アミはネジ止め式
ヘアライン仕上げ

用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444054264247-4040
6,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
444054354247-5050
7,100
5,798
6,378(税込)
当日出荷
444054444247-6565
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
444054534247-7575
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
444054624247-100100
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
444054714247-125125
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
444054874247-150150
95,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 空調工事
卸売・小売業

いい商品です。
サイズが合わなかった云々仰ってる方がいますが、VP管に使用の場合、塩ビ製のソケットを外してください。
それにより、VU管・VP管の両方に使用できます。
また、この製品は塩ビ管の内側に挿入して取り付けるものですので、継手には合いません。
例)100の場合
100VU(内径107ミリ)使用可
100VP(内径100ミリ)使用可(ソケットを外す)
100塩ビ継手(内径114ミリ)(←継手の内径は塩ビ管の外径に相当しますのでブカブカです!笑)のため使用不可

対象商品 : 44405462
2023-02-08
用途: 高層ビルの最上階に空気抜きのために設置
建設業・工事業

エルボ等の部材に直接接着出来ないので、一度直管に付けてから部材に付けなければならい上に、VP管には差し込む事は出来ませんでした。
なのでVP・VU兼用ではないと思います。
VP管で利用される方は注意してください。
一度VU管に差し込んでから90度Y管等に取り付ければ、それから下はVP管で利用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする