カクダイ
VP・VU兼用山形防虫目皿
材質
黄銅、ステンレス
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44405496
400-238-40
15.0/25.0
40/44
50
48
37
¥
7,700
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
44405505
400-238-50
15.0/24.5
51/56
62
60
47
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
44405514
400-238-65
15.0/24.5
67/71
78
76
63
¥
14,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
44405523
400-238-75
17.0/24.0
77/83
91
89
73
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
44405532
400-238-100
17.0/24.0
100/107
116
114
97
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
44405541
400-238-125
30
125/131
142
140
121
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
44405557
400-238-150
32
146/154
167
165
137
¥
76,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください