曜日別特売

VP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型)

VP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型) - カクダイVP・VU兼用ステンレスワントラップ(深型) - カクダイ
(1件のレビュー)
材質ステンレス、PP材質(本体)SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444061714224-75×4040/448711071487575×40
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
444061874224-100×5051/561131039573.572100×50
6,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44406171
2019-06-09
用途: 浴室の排水溝
株式会社デジコム運輸・通信業

浴室の排水溝に使いました。
建物が古く排水溝から臭いが上がってきた浴室が臭かったので購入し設置しました。
浴室の臭いわなくなって購入した良かったですが内側の中蓋(?)取れません。説明書もなかったのでよくわからないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする