カクダイ
大型VP・VU兼用ワントラップ
呼び
125×75
材質
黄銅
高さ(mm)
67
材質(本体)
黄銅
外径(Φmm)
132
呼び径(A)
125×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44406266
4227-125×75
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください