曜日別特売

流し台薄型トラップ

流し台薄型トラップ - カクダイ流し台薄型トラップ - カクダイ
(1件のレビュー)

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。

取付寸法(mm)
穴径:158
絞り段外径:181
材質ABS、PP高さ(mm)283材質(本体)ABS外径(Φmm)180内容量1個
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444103874526
9,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410387
2020-05-23
用途: システムキッチン排水用
株式会社システムジャパン

排水トラップ用に購入しました。スライド引き出しの為に通常のトラップが使用できずに、奥の場所に設置しました。狭い場所に設置出来、使用勝手も良く満足しています。出来れば排水口の部品も有れば配水管の接続が出来て部品購入の手間が無かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする