曜日別特売

オーバーフロー用ホース 30×1.0M

オーバーフロー用ホース 30×1.0M - カクダイオーバーフロー用ホース 30×1.0M - カクダイ
(1件のレビュー)
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30取付穴径(Φmm)41~42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44410527454-530-1
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410527
2018-10-10
用途: シンクの水漏れ修理に使用。
飲食業

ホースの長さ、取り付けの簡単さ、共にいうことなし。
満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする