曜日別特売

流し台トラップW

流し台トラップW - カクダイ流し台トラップW - カクダイ
(2件のレビュー)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応

取付寸法(mm)
穴径:163.5
絞り段外径:187
材質PP、ステンレスタイプオーバーフロー付外径(Φmm)186内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444105724520W
7,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410572
2016-08-05
用途: 流し台メンテナンス時

今までは業者に依頼し交換していましたが自前で出来るので
しかも安価でしたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44410572
2016-10-05
用途: メンテナンス

メンテナンス業のため、急な破損に対応する為必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする