曜日別特売

排水ジャバラ

排水ジャバラ - カクダイ
(4件のレビュー)
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34内容量1個
注意
※接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444110264550-3030
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
444110354550-1515
9,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 谷川から水をとってローリータンクにためる
教育・研究機関

近所のホームセンターには短いホースしかなくて、何本も継ぎ足すと高くつく、と困っていました。ネットで調べて長いものがあるとわかり、注文しました。これなら一本だけで谷川からタンクまで届き、取水が安上がりでできました。真夏の干上がった果樹園に水やりができました。

対象商品 : 44411035
2024-01-25
用途: キッチン排水管
医療・福祉・介護関連業

ハサミで切れて融通がきくのでとても使いやすいです。

対象商品 : 44411035
2017-08-04
用途: ガレージの屋根からの排水を行うため。
新和商事株式会社

ガレージの屋根の樋から地表に流れる雨水を排水溝までの流すために使用。径も適当で、長さを自由に切断できるところが良かったです。

対象商品 : 44411035
2017-04-20
用途: 油回転ポンプの排気ライン
教育・研究機関

本来の使い方ではありませんが、油回転ポンプの排気ラインをこれで作っています。本来のダクトホースより安価で、取り回しが楽なので・・・塩ビのTS継手のティー(16,外径29)で分岐、ポンプのNW25の管(外径27.2)にはシールテープをぐるぐる巻きにして無理やり繋いでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする