ガス栓用プラグ

ガス栓用プラグ - カクダイ
(4件のレビュー)
用途ゴム管差込型のガス栓に取付け、都市ガス用ガスコード、LPガス用ガスコード、ゴム管用ソケット、ゴム管用ソケットL型の接続用内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44411421584-501
1,280
取扱い終了
44411437587-001
1,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44411437
2020-04-27
用途: 買ったのは良いがサイズ違い
サービス業

品物が届きはめてみたらホースエンドのサイズが違い使えない状態
ガス会社に9.5mmのエンドの取り換え工事を待って居る状態

対象商品 : 44411421
2018-12-21
用途: ガス暖房器具のガス栓接続
その他業種

既設ゴムホース接続用ガス栓にかちっと型ソケットを接続したいときこのガス栓プラグ製品のみで簡単に接続できました。

対象商品 : 44411421
2017-03-24
用途: FF暖房機との接続に使用(本体側)
アップル歯科

3年生女児にも手軽に管の取り外しが出来 ストーブ使用のお手伝いができます。

対象商品 : 44411421
2013-11-10
用途: 補修用

購入後に確認したところ、ホームセンターの方が安価でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする