メタルネジ口金

メタルネジ口金 - カクダイメタルネジ口金 - カクダイ
(37件のレビュー)

パッキン付き

材質黄銅内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44411507567-011-G1/213
830
599
659(税込)
当日出荷
44412751567-010-G1/213
710
取扱い終了
代替品有
44411525567-016-13ブロンズG1/213
1,140
取扱い終了
44411534567-017-13レトロG1/213
690
取扱い終了
44412767567-021-G3/420
730
取扱い終了
44411516567-015-13ニッケルブロンズ-13
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44412751567-01044411507567-011567-010 メタルネジ口金 カクダイ 44411507メタルネジ口金カクダイ1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 高圧洗浄機で使用
有限会社清水電気サービス業

プラスチックではすぐダメになっていたが、これだと長く使えそうです。その辺では売っていないのでここで購入しました。

2026-02-11
用途: 金属の安心感
建設業・工事業

絶対に割れる事のない安心感は何物にも代えられない。。

2025-08-15
用途: 外蛇口を2分岐に改造する
サービス業

屋外の蛇口を2分岐にして、片側を散水ホースを着脱できるようにするため購入した。 
 現時点漏れもなく問題なしです。

対象商品 : 44411507
2025-07-16
用途: 野菜の潅水チューブ配管に使用
渡辺農場農・林・水産業

今まで何度となく注文して来ているが、不具合も無く取り付けがネジ締めのみなので便利、出来ればワンタッチコネクタを外した時にゴミの侵入を防ぐキャップが欲しい

2025-01-24
用途: ホースの接続

樹脂製のアダプターを使っていましたが、蛇口に直接付く金属性の物を選びました。
スマートで安心感があります。

対象商品 : 44411534
2024-05-13
用途: 散水栓ホース連結用
農・林・水産業

ホースをタケノコに差して使っていましたが、抜き差しが面倒なので購入。安価なプラスチックもありますが、メタルにし安心感ありです。

対象商品 : 44411507
2024-02-18
用途: 散水栓のワンタッチ接続

洗車ホースの着脱が楽です。プラスチック製が壊れたのでこれに交換しました。

対象商品 : 44411507
2023-01-06
用途: 既存のプラスチック製と交換

これまで、プラスチック製のコネクタを取り付けていましたが、劣化で割れて水漏れするようになったので、金属製のこちらに交換しました。
水栓との接合部にはゴムパッキンが入っているので、シールテープ不要で水漏れしません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする