カクダイ
ホース接手
内径11~15×外径16~20ミリホース用
バンドは不要
接続方式
ホース-ホース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
質量(g)
材質
流路内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44412365
568-126
18
24~25
53
PP、POM
12
¥780
¥
699
¥769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
44412356
568-117
11~15
16~20
22
PP
9
¥700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください