カクダイ
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)
ABS
使用圧力(MPa)
0.6以下
接続方式
ねじ込み式
取付ねじ
G3/4
内容量
1個
注意
※水圧が0.2MPa以上の場所でマカロニホースなどを使用する場合は必ず本品を使用してください。
※二次側では止水しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44416452
575-805-20
20
3/4
0.2
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材